Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 800V; 1A; 1,5us; SMA flat; Ufmax: 1,1V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ST1K-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     ST1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMA flat
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 6A
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,5µs
Strom im max. Impuls: 27A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter sma, smd diode, diode 1a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0432*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,00864* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,2161*
€ 0,25716
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.