Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben: Heizelement; Leistung: 150W; 230V; Heizelement: Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben: Heizelement; Leistung: 150W; 230V; Heizelement: Keramik
Lötkolben: Heizelement; Leistung: 150W; 230V; Heizelement: Keramik
Artikel-Nr.:
     2805-ST-2150D
Hersteller:
     ATTEN
Herst.-Nr.:
     ST-2150D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben 150w
Hersteller: ATTEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Lötkolben-Typ: Heizelement
Versorgungsspannung des Lötkolbens: 230V
Lötkolbenleistung: 150W
Temperaturregler: digital;mit Tasten
Heizelement-Art: Keramik
Temperatur der Lötspitze: 250...480°C
Temperaturgenauigkeit: ±2°C
Eigenschaften des Lötgerätes: Betriebsanzeige über LED;ergonomischer Griff;gute Temperaturstabilisierung;Regulierung der Lötspitzentemperatur;Wahlmöglichkeit zwischen°C und °F;Ruhezustand
Standardausstattung: Spitze T2150-B
Art der Stecker: EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ATTEN:
ATTEN
Weitere Suchbegriffe: lötkolben, lötkolben 230 v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.