Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; rot; 600mcd; 20°; Front: gewölbt; 2÷2,5V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; rot; 600mcd; 20°; Front: gewölbt; 2÷2,5V; Anz. Ausg: 2
LED; 5mm; rot; 600mcd; 20°; Front: gewölbt; 2÷2,5V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-SSL-LX5093XIC
Hersteller:
     Lumex
Herst.-Nr.:
     SSL-LX5093XIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
led bedrahtet 20°
Hersteller: LUMEX
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Betriebsspannung: 2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Max. Leistung: 105mW
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 635nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 600mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 20°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0939*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6058*
€ 0,7209
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3029*
€ 0,36045
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2231*
€ 0,26549
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1894*
€ 0,22539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1572*
€ 0,18707
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.