Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; rot; 30mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,1÷2,5V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; rot; 30mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,1÷2,5V; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; rot; 30mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,1÷2,5V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-SSL-LX3052ID
Hersteller:
     Lumex
Herst.-Nr.:
     SSL-LX3052ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: LUMEX
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Betriebsspannung: 2,1...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Max. Leistung: 105mW
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 635nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 30mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0852*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,6165*
€ 0,73364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3019*
€ 0,35926
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2219*
€ 0,26406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1851*
€ 0,22027
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.