Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; rechtwinklig; 2x5x7mm; rot; 4mcd; 140°; Front: flach; 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; rechtwinklig; 2x5x7mm; rot; 4mcd; 140°; Front: flach; 10mA
LED; rechtwinklig; 2x5x7mm; rot; 4mcd; 140°; Front: flach; 10mA
Artikel-Nr.:
     2805-SSL-LX2573ID
Hersteller:
     Lumex
Herst.-Nr.:
     SSL-LX2573ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: LUMEX
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,9...2,3V
Anzahl Ausgänge: 2
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 627nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 4mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 140°
Abmessungen: 2x5x7mm
Form: rechtwinklig
Front: flach
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,0927*
€ 0,6136*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,0864*
€ 0,6319*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,6319*
€ 0,75196
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3086*
€ 0,36723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1917*
€ 0,22812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1867*
€ 0,22217
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,2638* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.