Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 5A; SMPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SMD Schottky Diode , 100V / 5A, 3-Pin TO-277A
Artikel-Nr.:
     2805-SS5P10-M3/86A
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SS5P10-M3/86A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMPC
Fassungsvermögen: 130pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 0,88V
Vorwärtsstrom: 5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 150A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 0,99*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,174*
€ 1,028*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,223*
€ 1,218*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,218*
€ 1,44942
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.