Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Hall; bipolar; -67÷67mT; UStrom: 4,5÷10,5VDC; 7mA; ±0,04%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hall-Effekt-Sensor Ratiometrisch, 1,5 mA 4,5 → 10,5 V dc
Artikel-Nr.:
     2805-SS495A1
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS495A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...150°C
Versorgungsspannung: 4,5...10,5V DC
Betriebsspannung: 4,5...10,5V DC
Eingangsstrom: 7mA
Ausgangs-Art: ratiometrisch
Sensor-Art: bipolar
Sensoren-Typ: Hall
Temperaturfehler: ±0,04%
Magnetfeldsuchbereich: -67...67mT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,49*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,45*
€ 8,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.