Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Hall; einrastend; -18÷18mT; UStrom: 3,8÷30VDC; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Hall; einrastend; -18÷18mT; UStrom: 3,8÷30VDC; 20mA
Sensor: Hall; einrastend; -18÷18mT; UStrom: 3,8÷30VDC; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-SS466A
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS466A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor honeywell
hall-sensor
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...150°C
Versorgungsspannung: 3,8...30V DC
Betriebsstrom max.: 20mA
Sensor-Art: einrastend
Sensoren-Typ: Hall
Magnetfeldsuchbereich: -18...18mT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5000
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 2,21*
5000
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 2,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 11.050,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.