Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Hall; bipolar; 55÷170Gs; UStrom: 4,5÷24VDC; 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SS40A
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS40A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor honeywell
hall-sensor
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...125°C
Versorgungsspannung: 4,5...24V DC
Betriebsstrom: 10mA
Sensor-Art: bipolar
Sensoren-Typ: Hall
Magnetfeldsuchbereich: 55...170Gs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.