Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 60V; 3A; SMC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 60V; 3A; SMC; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 60V; 3A; SMC; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SS36-E3/57T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SS36-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsspannung max.: 0,75V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 100A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,133*
€ 0,373*
20
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,71*
1 Tag
11918
1
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 0,91*
1 Tag
2190
3
€ 5,95*
ab € 0,3135*
€ 0,928*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 850 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,119* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
SS36
ab € 0,302*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.