Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 2A; DO220AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 2A; DO220AA
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 2A; DO220AA
Artikel-Nr.:
     2805-SS2PH10-M3/84A
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SS2PH10-M3/84A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO220AA
Fassungsvermögen: 65pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 0,8V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd-diode 2a, smd diode, vishay diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,145*
€ 0,701*
1 Tag
10905
5
€ 14,99*
ab € 0,102*
€ 0,742*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,701*
€ 0,83419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.