Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 2A; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 2A; SMB; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 2A; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SS24
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SS24-E3/52T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
RMS-DC-Wandler
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,5V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 75A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,23*
750
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0946*
€ 0,2797*
2 Tage
5007
1
€ 14,99*
ab € 0,151*
€ 0,705*
2 Tage
4407
10
€ 5,95*
ab € 0,3698*
€ 0,937*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2797*
€ 0,33284
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1955*
€ 0,23265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1735*
€ 0,20647
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1561*
€ 0,18576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
SS24T3G
ab € 0,0753*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.