Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 1A; SMA; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 1A; SMA; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 1A; SMA; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SS1H10-E3/61T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SS1H10-E3/61T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 0,86V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
3600
€ 25,00*
ab € 0,109*
€ 0,142*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,124*
€ 0,305*
20
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,402*
1 Tag
7470
5
€ 14,99*
ab € 0,0926*
€ 0,5688*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SS1H10-E3/5AT
ab € 0,093*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.