Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SMA; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SMA; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SMA; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SS14-FAI
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SS14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,5V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 40A
Verlustleistung: 1,1W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
7500
Frei Haus
ab € 0,0518*
€ 0,0706*
7500
Frei Haus
ab € 0,061*
€ 0,0816*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0703*
€ 0,4665*
5
€ 5,95*
ab € 0,2399*
€ 0,4993*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4665*
€ 0,55514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2563*
€ 0,305
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1863*
€ 0,2217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SS14-E3/61T
ab € 0,0581*
Ähnlich
Vishay
SS14-E3/61T
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.