Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; 1us; DO219AD; Ufmax: 1,1V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SRL1G-AQ-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SRL1G-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DO219AD
Fassungsvermögen: 4pF
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom max.: 3A
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1µs
Strom im max. Impuls: 13A
Leck strom: 50µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0264* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.