Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6V; 25A; 500W; SO8; Eigenschaften: ESD Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6V; 25A; 500W; SO8; Eigenschaften: ESD Sicherung
Diode: TVS Array; 6V; 25A; 500W; SO8; Eigenschaften: ESD Sicherung
Artikel-Nr.:
     2805-SRDA05-4.TBT
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     SRDA05-4.TBT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Hersteller: SEMTECH
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Fassungsvermögen: 8pF
Rückspannung max.: 5V
Strom im max. Impuls: 25A
Durchbruchspannung: 6V
Leck strom: 10µA
Anzahl Kanäle: 4
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Technologie: RailClamp®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,5kW
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,33*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 3,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.