Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 470nF; 100V; X7R; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 470nF; 100V; X7R; ±10%
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 470nF; 100V; X7R; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-SR301C474KAR
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SR301C474KAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100v
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Ausgangsraster: 5,08mm
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,47µF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC;monolithisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.