Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; THT; 2,54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; THT; 2,54mm
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; THT; 2,54mm
Artikel-Nr.:
     2805-SR205C104KAR
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SR205C104KAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 5,08x5,08x3,175mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0517*
€ 0,1523*
1000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,25*
1 Tag
826
1
€ 14,99*
ab € 0,175*
€ 0,801*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1523*
€ 0,18124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,523* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C320C104K5R5TA
ab € 0,117*
Ähnlich
Kemet
C320C104K5R5TA7303
ab € 0,198*
Ähnlich
Multicomp
MCRR25104X7RK0050
ab € 0,0771*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.