Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SR, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 50V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441891
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SR205C104KAR
EAN/GTIN:
     5059043038537
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 5.08 x 3.175 x 5.08mm
Länge = 5.08mm
Tiefe = 3.18mm
Höhe = 5.08mm
Serie = SR
Anschlussklemmentyp = Radial

Serie SR. Die radialen Mehrschicht-Keramikkondensatoren der Serie AVX SR sind geeignet für Bedarfsanwendungen mit Spannungsbedarf von bis zu 500 V und überall dort, wo Leitungen vor SMD bevorzugt werden. Diese bedrahteten Kondensatoren haben eine ausgezeichnete Thermoschock-Widerstandsfähigkeit und Vibrationsfestigkeit. Spannungen reichen von 50 V bis 500 V. Temperaturbereich bis zu 125 °C. Für Schwall-Lötverfahren geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
5.08 x 3.175 x 5.08mm
Länge:
5.08mm
Tiefe:
3.18mm
Höhe:
5.08mm
Serie:
SR
Anschlussklemmentyp:
Radial
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf 50v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, 1441891, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, SR205C104KAR, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0517*
€ 0,1525*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,25*
1 Tag
826
1
€ 14,99*
ab € 0,175*
€ 0,801*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 250,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C320C104K5R5TA
ab € 0,117*
Ähnlich
Kemet
C320C104K5R5TA7303
ab € 0,198*
Ähnlich
Multicomp
MCRR25104X7RK0050
ab € 0,0768*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.