Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmer: Keramik; 3pF÷10pF; SMD; weiss; 100VDC; Diel: N600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trimmer: Keramik; 3pF÷10pF; SMD; weiss; 100VDC; Diel: N600
Trimmer: Keramik; 3pF÷10pF; SMD; weiss; 100VDC; Diel: N600
Artikel-Nr.:
     2805-SR101TR
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     SR101TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Trimmer Kondensator
Hersteller: SR PASSIVES
Farbe: weiss
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...85°C
Dielektrikum: N600
Betriebsspannung: 100V DC
Trimmer-Typ: Keramik
Kapazitätsbereich: 3pF...10pF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.