Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 5A; 250VAC; TR5; SR-5; Ammo Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SR-5-5A-AP
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     SR-5-5A-AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
PCB Sicherung
hh sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 10mΩ
Nennstrom: 5A
Abschaltfähigkeit: 50A
Spannungsabfall max.: 57,5mV
I2t Energie: 95,4A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: TR5
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Herstellerserie: SR-5
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: träge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 711,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,71192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 827,44*
€ 984,6536
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 822,33*
€ 978,5727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 789,52*
€ 939,5288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 760,73*
€ 905,2687
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 711,92*
€ 847,1848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.