Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; 5x0,5mm2; ungeschirmt; PUR; weiß; 300V; 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SPT00195B
Hersteller:
     SIMECH
Herst.-Nr.:
     SPT00195B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel weiß
spiralkabel
Hersteller: SIMECH
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -5...90°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 7,05mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 4m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 1m
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 5x0,5mm2
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.