Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; 5x0,15mm2; ungeschirmt; PUR; weiß; 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SPT00069B
Hersteller:
     SIMECH
Herst.-Nr.:
     SPT00069B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel weiß 4 m
spiralkabel
Hersteller: SIMECH
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -5...90°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 5,2mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 4m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 1m
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Aderquerschnitt: 0,15mm2
Kabelaufbau: 5x0,15mm2
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.