Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; 2x0,15mm2; ungeschirmt; PUR; weiß; 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SPT00048B
Hersteller:
     SIMECH
Herst.-Nr.:
     SPT00048B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel weiß 4 m
spiralkabel
Hersteller: SIMECH
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -5...90°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 4,3mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 4m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 1m
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Aderquerschnitt: 0,15mm2
Kabelaufbau: 2x0,15mm2
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.