Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; 3G1,5mm2; ungeschirmt; PUR; weiß; 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SPT00042B
Hersteller:
     SIMECH
Herst.-Nr.:
     SPT00042B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel weiß
spiralkabel
Hersteller: SIMECH
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: 5...70°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 8,2mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 5,25m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 1,5m
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 3G1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 1,5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.