Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; 3G1,5mm2; ungeschirmt; PUR; weiß; 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SPT00039B
Hersteller:
     SIMECH
Herst.-Nr.:
     SPT00039B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel weiß 500mm
spiralkabel
Hersteller: SIMECH
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: 5...70°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 8,2mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 1,75m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 0,5m
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 3G1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.