Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; 3G0,75mm2; ungeschirmt; PUR; weiß; 0,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SPT00023B
Hersteller:
     SIMECH
Herst.-Nr.:
     SPT00023B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel weiß
spiralkabel
Hersteller: SIMECH
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: 5...70°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 7,15mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 0,7m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 0,2m
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 3G0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 200mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.