Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; 2x1mm2; ungeschirmt; PUR; weiß; 300V,500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SPT00008B
Hersteller:
     SIMECH
Herst.-Nr.:
     SPT00008B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel weiß
spiralkabel
Hersteller: SIMECH
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: 5...70°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 7mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 0,35m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 0,1m
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 2x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.