Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; 2x0,75mm2; ungeschirmt; PUR; weiß; 0,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SPT00003B
Hersteller:
     SIMECH
Herst.-Nr.:
     SPT00003B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel 30 cm weiss
spiralkabel
Hersteller: SIMECH
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: 5...70°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 6,6mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 1,05m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 0,3m
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 2x0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.