Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; ØBündel: 7,9mm; W: 12,7mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 6,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schelle; ØBündel: 7,9mm; W: 12,7mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 6,7mm
Schelle; ØBündel: 7,9mm; W: 12,7mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 6,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-SPN-5
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     SPN-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldriller
kabeldriller
Hersteller: ESSENTRA
Durchmesser der Montageöffnung: 6,7mm
Breite: 12,7mm
Haltermaterial: Stahl
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 7,9mm
Material der Abdeckung: Elastomere Thermoplastische TPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.