Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; ØBündel: 4,8mm; W: 12,7mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 6,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schelle; ØBündel: 4,8mm; W: 12,7mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 6,7mm
Schelle; ØBündel: 4,8mm; W: 12,7mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 6,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-SPN-3
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     SPN-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldriller
kabeldriller
Hersteller: ESSENTRA
Durchmesser der Montageöffnung: 6,7mm
Breite: 12,7mm
Haltermaterial: Stahl
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 4,8mm
Material der Abdeckung: Elastomere Thermoplastische TPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.