Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 400 P; 5G2,5mm2; PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 400 P; 5G2,5mm2; PUR
Leitungen: spiralförmig; ÖLFLEX® SPIRAL 400 P; 5G2,5mm2; PUR
Artikel-Nr.:
     2805-SP400P-5G2.5/1500
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: 5...50°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Benzen;Benzol
Leitungs-Art: ÖLFLEX® SPIRAL 400 P
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: Endabschnitte gerade 200/600mm;hohe Spannungskraft
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 10mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 3,75m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 1,5m
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Kabelaufbau: 5G2,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,12*
€ 144,08*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,06*
€ 147,63*
Frei Haus
ab € 134,35*
€ 166,40*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 120,88*
€ 171,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.