Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 70002723 Signalkabel 1,5 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 70002723 Signalkabel 1,5 m Grau
Lapp 70002723 Signalkabel 1,5 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85393357
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Spiralaußendurchmesser
37 mm
Kabeldurchmesser
10 mm
Kupferindex
1489.2 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.