Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; full duplex,RS232; 120kbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SP3243ECA-L
Hersteller:
     MAXLINEAR
Herst.-Nr.:
     SP3243ECA-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: MAXLINEAR
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SSOP28
DC Versorgungsstrom: 1mA
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: RS232;full duplex
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 120kbps
Empfängeranzahl: 5
Senderanzahl: 3
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Weitere Suchbegriffe: rs-232 transceiver
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46
€ 8,95*
ab € 1,29*
€ 1,84*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.