Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MaxLinear Leitungstransceiver 28-Pin SSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1461833
Hersteller:
     MaxLinear
Herst.-Nr.:
     SP3243ECA-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Single Ended
Anzahl der Transmitter = 3
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 10.2 x 5.3 x 1.75mm

Leitungstreiber und -empfänger RS-232, EXAR. Exar bietet eine Vielzahl von Geräten nach dem seriellen Kommunikationsstandard RS232 (auch bekannt als TIA/EIA-232). Sie umfassen Datenraten von 20 kbit/s bis 1 Mbit/s einschließlich den beliebten Geschwindigkeiten 120 kbit/s und 250 kbit/s. RS-232-Transceiver funktionieren mit einer einzelnen 5-V-Versorgung, und viele können mit einer Versorgungsspannung von lediglich 3 V arbeiten. Verbesserte ESD (elektrostatische Entladung) von bis zu ±15 kV IEC 61000-4-2, bzw. ±15 kV HBM (Human Body Model) Die meisten Geräte von Exar sind anschluss- und spezifikationskompatibel mit beliebten Geräten gemäß Industriestandard für einen direkten Austausch.
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Single Ended
Anzahl der Transmitter:
3
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
10.2 x 5.3 x 1.75mm
Weitere Suchbegriffe: rs-232 transceiver, 1461833, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, MaxLinear, SP3243ECAL, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
46
€ 8,95*
ab € 1,28*
€ 1,85*
1
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 46 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 46 Stück
Mindestbestellmenge: 46 Stück ( entspricht € 85,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.