Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; HELUSOUND®; 1x0,22mm2; Line; Cu; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; HELUSOUND®; 1x0,22mm2; Line; Cu; schwarz
Leitungen: Lautsprecher-; HELUSOUND®; 1x0,22mm2; Line; Cu; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-SOUND-400036
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     400036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel schwarz
Hersteller: HELUKABEL
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: HELUSOUND®
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: Instrumentenverkabelung
Leitungsaußendurchmesser: 5,9mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,22mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 1x0,22mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.