Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; HELUSOUND®; 6x2x0,22mm2; Line; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; HELUSOUND®; 6x2x0,22mm2; Line; schwarz
Leitungen: Lautsprecher-; HELUSOUND®; 6x2x0,22mm2; Line; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-SOUND-400027
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     400027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel schwarz
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: HELUKABEL
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HELUSOUND®
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Paaranzahl: 2
Leitungsaußendurchmesser: 14,9mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,22mm2
Kabelaufbau: 6x2x0,22mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,524* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,96*
€ 29,7024
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,65*
€ 29,3335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,45*
€ 27,9055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,51*
€ 26,7869
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,11*
€ 25,1209
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,62*
€ 20,9678
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.