Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; 4,75÷5,25VDC; GPIB; THT; DIP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Transceiver; 4,75÷5,25VDC; GPIB; THT; DIP20
IC: Schnittstelle; Transceiver; 4,75÷5,25VDC; GPIB; THT; DIP20
Artikel-Nr.:
     2805-SN75161BN
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75161BN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
ACT Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP20
DC Versorgungsstrom: 110mA
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: GPIB
Anzahl Kanäle: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: zum Anschließen des Kontrollers
Verpackungs-Art: Tube
Kommunikationsprotokoll: IEEE 488-1978 (GPIB)
Empfängeranzahl: 8
Senderanzahl: 8
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 5,47*
20
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 5,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.