Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; bus transceiver; Ch: 8; SMD; TSSOP20; 1,65÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; bus transceiver; Ch: 8; SMD; TSSOP20; 1,65÷3,6VDC
IC: digital; bus transceiver; Ch: 8; SMD; TSSOP20; 1,65÷3,6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC245APWR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC245APWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 1,65...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: bus transceiver
Familie: 74LVC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,26*
1 Tag
2590
1
€ 14,99*
ab € 0,433*
€ 0,831*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,153*
€ 1,094*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,094*
€ 1,302
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,511*
€ 0,608
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,354*
€ 0,421
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,323*
€ 0,384
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,231*
€ 0,275
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,216*
€ 0,257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MC74LCX245DTR2G
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.