Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 3; CMOS; SMD; SOT23-5; 1,65÷5,5VDC; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 3; CMOS; SMD; SOT23-5; 1,65÷5,5VDC; 10uA
IC: digital; OR; Ch: 1; IN: 3; CMOS; SMD; SOT23-5; 1,65÷5,5VDC; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G332DBVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G332DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-5
Anzahl Eingänge: 3
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: OR
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,0713*
€ 0,3609*
1 Tag
88
5
€ 14,99*
ab € 0,061*
€ 0,747*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3609*
€ 0,42947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1829*
€ 0,21765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,0827* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.