Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 1; CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Buffer & Line-Driver Puffer, Treiber LVC 1-Bit 3-State Inverting 5-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G240DBVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G240DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 10µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Spule
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;invertierend
Familie: 74LVC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,0826*
€ 0,1817*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,103*
€ 0,376*
3 Tage
310
5
€ 14,99*
ab € 0,0868*
€ 0,8012*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,376*
€ 0,447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,248*
€ 0,295
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,225*
€ 0,268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.