Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 3; CMOS; SMD; SOT23-6; 1,65÷5,5VDC; 74LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 3; CMOS; SMD; SOT23-6; 1,65÷5,5VDC; 74LVC
IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 3; CMOS; SMD; SOT23-6; 1,65÷5,5VDC; 74LVC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G11DBVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G11DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-6
Anzahl Eingänge: 3
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,168*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,119*
€ 0,499*
2 Tage
885
1
€ 14,99*
ab € 0,241*
€ 0,694*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.