Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC1G11DBVR IC, SM, LOGIC, 74LVC1G, AND GATE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006613
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G11DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: 74LVC1G11
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 32 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Anzahl der Eingänge: 3 Inputs
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, Latch, ti lvc logic, 74lvc, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC1G11DBVR, 3006613, 300-6613
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0623*
    € 0,0812*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0684*
    € 0,666*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,116*
    € 0,743*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,666*
    € 0,79254
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4386*
    € 0,52193
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3997*
    € 0,47564
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1777*
    € 0,21146
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0971*
    € 0,11555
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0886*
    € 0,10543
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0869*
    € 0,10341
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0684*
    € 0,0814
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,33* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.