Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; 3 to 8 line,Decoder,Multiplexer; SMD; SO16; 2÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; 3 to 8 line,Decoder,Multiplexer; SMD; SO16; 2÷3,6VDC
IC: digital; 3 to 8 line,Decoder,Multiplexer; SMD; SO16; 2÷3,6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC138AD
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC138AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO16
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Ruhestrom: 10µA
Integrierten Schaltkreises-Art: Multiplexer;Decoder;3 to 8 line
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 520 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.