Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷85°C; HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷85°C; HC
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷85°C; HC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74HC132DR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC132DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NAND
Familie: HC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
50
€ 7,00*
ab € 0,0977*
€ 0,265*
1
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,29*
1 Tag
78
7
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,49*
25
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,49*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,144*
€ 0,521*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.