Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator, 2 V, 6 V, SO14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komparator, 2 V, 6 V, SO14
Komparator, 2 V, 6 V, SO14
Artikel-Nr.:
     4502-63S1005
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC132DR
EAN/GTIN:
     4099879086518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
NAND-Gatter, SN74HC132DR, Texas Instruments Der SN74HC132DR enthält vier unabhängige 2-Eingangs-NAND-Gatter. Jedes Gatter führt die boolesche Funktion Y = A + B in positiver Logik aus. Features * Gepufferte Eingänge * Unterstützt Fanout bis zu 10 LSTTL-Lasten * Signifikante Leistungsreduzierung im Vergleich zu LSTTL-Logik-ICs Anwendungen * Alarm-/Manipulationserkennungsschaltung * S-R-Verschluss
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
5.2 mA
Eingangsspannung:
6 V
Gehäuse:
SOIC-14
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Comparator, Komparator, Vergleichs-IC, NAND-Gate, NAND-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, inverter 74hc, nand gate, ti komparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Logik IC, Logik-Baustein, Verstärker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
450
50
€ 7,00*
ab € 0,0978*
€ 0,2666*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,30*
3
€ 5,90*
ab € 0,151*
€ 0,475*
2 Tage
85
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,54*
25
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MM74HC132MX
ab € 0,149*
Ähnlich
onsemi
MC74HC132ADR2G
ab € 0,161*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.