Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷85°C; Rolle,Band; 20uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷85°C; Rolle,Band; 20uA
IC: digital; NOT; Ch: 6; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷85°C; Rolle,Band; 20uA
Artikel-Nr.:
     2805-SN74HC04DR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC04DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Familie: HC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,123*
€ 0,273*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,11*
€ 0,459*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0738*
€ 0,6858*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MM74HC04MX
ab € 0,20*
Ähnlich
onsemi
MC74HC04ADR2G
ab € 0,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.