Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi CMOS-Inverter, TTL Hex 110 ns @ 50 pF, SOIC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8061371
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC04ADR2G
EAN/GTIN:
     5059042489477
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = Inverter
Ausgangs-Typ = TTL
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 110 ns @ 50 pF
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HC
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Arbeitsspannnung min. = 2 V

Produktfamilie 74HC, ON Semiconductor. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Ausgangs-Typ:
TTL
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
110 ns @ 50 pF
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HC
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Inverter, Wechselrichter, inverter 74hc, 74hc logic, 8061371, Halbleiter, Logik ICs, onsemi, MC74HC04ADR2G, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,14*
€ 0,85*
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,72*
€ 2,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 26,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
14-350000-11-RC
ab € 15,57*
Zubehör
Multicomp
066-0053
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.