Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi CMOS-Inverter Hex 16 ns @ 6 V, 19 ns @ 4.5 V, 95 ns @ 2 V, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1662389
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HC04MX
EAN/GTIN:
     5059042263961
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = Inverter
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 16 ns @ 6 V, 19 ns @ 4.5 V, 95 ns @ 2 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HC
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74HC, Fairchild Semiconductor. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
16 ns @ 6 V, 19 ns @ 4.5 V, 95 ns @ 2 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HC
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Inverter, Wechselrichter, inverter 74hc, 74hc logic, 1662389, Halbleiter, Logik ICs, onsemi, MM74HC04MX, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
1 Tag
4272
5
€ 14,99*
ab € 0,202*
€ 0,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 625,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
74HC04D,653
ab € 0,0766*
Ähnlich
Nexperia
74HC04D,653
ab € 0,0499*
Ähnlich
onsemi
MC74HC04ADR2G
ab € 0,14*
Ähnlich
Texas Instruments
SN74HC04DR
ab € 0,0738*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.