Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; CMOS,TTL; SMD; TSSOP20; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74ACT574PWR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ACT574PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ruhestrom: 40µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: TTL;CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Flipflop D
Familie: ACT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.